Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 300 x 25,40 x 3,1 x 10 mm

Artikelnummer: Z00186005
EAN: 3165140788823
Herstellernummer: 2608603819
Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 300 x 25,40 x 3,1 x 10 mm
UVP: 101,80 €   - Sie sparen 41%
Inkl. Steuern: 60,24 € VE 1 Stück Netto 50,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Standard for Universal, Durchmesser: 300 mm, Bohrungsdurchmesser: 25,40 mm, Schnittbreite: 3,1 mm, Segmenthöhe: 10 mm, die preiswerte Diamanttrennscheibe als Problemlöser in allen Baumaterialien, gesinterte Diamantschneidsegmente

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 342
Einsatzbereich mineralische Werkstoffe
Bohrungsdurchmesser (mm) 25,40
Ausfuehrung gesintert
Abmessung Höhe (mm) 14
Abmessung Breite (mm) 311
Volumen (dm³) 1.489
Segmenthöhe mm 10
Scheibendurchmesser (mm) 300
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen