Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 350 x 20,00 x 3,1 x 10 mm

Artikelnummer: Z00184372
EAN: 3165140788403
Herstellernummer: 2608603777
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 350 x 20,00 x 3,1 x 10 mm
UVP: 119,59 €   - Sie sparen 44%
Brutto Set-Preis 66,54 € Netto 55,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Standard for Universal, Durchmesser: 350 mm, Bohrungsdurchmesser: 20,00 mm, Schnittbreite: 3,1 mm, Segmenthöhe: 10 mm, die preiswerte Diamanttrennscheibe als Problemlöser in allen Baumaterialien, gesinterte Diamantschneidsegmente

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrungsdurchmesser 20,00 Millimeter
Ausführung gesintert
Abmessung Länge 395 Millimeter
Volumen 1.991 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 360 Millimeter
Einsatzbereich sonstige
Segmenthöhe 10 Millimeter
Scheibendurchmesser 350 Millimeter
Abmessung Höhe 14 Millimeter
Product Type Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]