Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 350 x 20,00+25,40 x 3,1 x 10 mm

Artikelnummer: Z00187622
EAN: 3165140576536
Herstellernummer: 2608602549
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 350 x 20,00+25,40 x 3,1 x 10 mm
UVP: 119,59 €   - Sie sparen 44%
Inkl. Steuern: 66,54 € VE 1 Stück Netto 55,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Standard for Universal für Tischsägen, Durchmesser: 350 mm, Bohrungsdurchmesser (mit Reduzierring): 20/25,40 mm, Schnittbreite: 3,1 mm, Segmenthöhe: 10 mm, die preiswerte Diamanttrennscheibe ist als Problemlöser in allen Baumaterialien, gesinterte Diamantschneidsegmente

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung sonstige
Abmessung Länge 395 Millimeter
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Segmenthöhe 10 Millimeter
Volumen 1.430 Kubikdezimeter
Product Type Zubehör
Einsatzbereich mineralische Werkstoffe
Scheibendurchmesser 350 Millimeter
Bohrungsdurchmesser 20/25,40* Millimeter
Abmessung Breite 362 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen