• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 43%

Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 400 x 20,00 x 3,2 x 10 mm

Artikelnummer:  
Z00184373
EAN:  
3165140788410
Herstellernummer:  
2608603778
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 179,09 €
101,45 €

Netto 85,25 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Scheibendurchmesser 400 Millimeter
Volumen 3.816 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 418 Millimeter
Abmessung Breite 415 Millimeter
Abmessung Höhe 22 Millimeter
Product Type Zubehör
Segmenthöhe 10 Millimeter
Ausführung gesintert
Bohrungsdurchmesser 20,00 Millimeter
Einsatzbereich sonstige
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Diamanttrennscheibe Standard for Universal, Durchmesser: 400 mm, Bohrungsdurchmesser: 20,00 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Segmenthöhe: 10 mm, die preiswerte Diamanttrennscheibe als Problemlöser in allen Baumaterialien, gesinterte Diamantschneidsegmente
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben