Diamanttrennscheibe Standard for Universal Turbo, 125x22,23x2x10 mm, 10er-Pack

Artikelnummer: Z00183890
EAN: 3165140665919
Herstellernummer: 2608603250
Diamanttrennscheibe Standard for Universal Turbo, 125x22,23x2x10 mm, 10er-Pack
UVP: 125,91 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 73,17 € VE 10 Stück Netto 61,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Standard for Universal Turbo für Winkelschleifer, Durchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 2 mm, Segmenthöhe: 10 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, die preiswerte Problemlösung in allen Baumaterialien mit sauberen Schnittkanten, gesinterter Schneidrand

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 135
Einsatzbereich sonstige
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Ausfuehrung sonstige
Abmessung Höhe (mm) 35
Abmessung Breite (mm) 133
Volumen (dm³) 0.628
Segmenthöhe mm 10
Scheibendurchmesser (mm) 125
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen