• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 44%

Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 10er-Pack

10 Stück pro Kasten

UVP: 356,45 € 198,68 € Netto 166,96 €
- 42%

Bosch Diamanttrennscheibe Expert for Stone, 230 x 22,23 x 2,4 x 12 mm

UVP: 88,80 € 51,93 € Netto 43,64 €
- 43%

Bosch Diamanttrennscheibe Best for Ceramic, 76 mm, 1,9 mm, 10 mm

UVP: 17,49 € 10,01 € Netto 8,41 €
- 44%

Bosch Diamanttrennscheibe Best for Universal, 350 x 20,00 x 3,3 x 15 mm

UVP: 252,55 € 141,72 € Netto 119,09 €
- 44%

Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal Turbo, 180x22,23x2,5x10 mm, 10er-Pack

Artikelnummer:  
Z00183891
EAN:  
3165140665926
Herstellernummer:  
2 608 603 251
Marke: 
Bosch
Bosch
10 Stück pro Packung
UVP 286,22 €
160,17 €

Netto 134,60 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Volumen 1.297 Kubikdezimeter
Bohrungsdurchmesser mm 22.23 Millimeter
Abmessung Höhe 35 Millimeter
Abmessung Länge 195 Millimeter
Bruttogewicht 3.320 Kilogramm
Durchmesser mm 180 Millimeter
Produkttext, ZB grau 10er-Pack
Spartenbezeichnung 74
Schnittbreite mm 2.5 Millimeter
Abmessung Breite 190 Millimeter
Bohrungsdurchmesser 22.23 Millimeter
Segmenthöhe 10 Millimeter
Max. U/min 8500
Nettogewicht 3.320 Kilogramm
Ausführung gesintert
Scheibendurchmesser 180
SOL Date 01.07.2012
Einsatzbereich sonstige
Spezifikation 180 x 22.23 x 2.5 x 10 mm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Diamanttrennscheibe Standard for Universal Turbo für Winkelschleifer, Durchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 2,5 mm, Segmenthöhe: 10 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, die preiswerte Problemlösung in allen Baumaterialien mit sauberen Schnittkanten, gesinterter Schneidrand
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben