Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal Turbo, 350 x 20,00 x 3 x 10 mm

Artikelnummer
Z00184375
EAN
3165140788434
Herstellernummer
2 608 603 780
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
68,99 € 59,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184375
EAN
3165140788434
Herstellernummer
2 608 603 780
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite360 Millimeter
Abmessung Höhe14 Millimeter
Abmessung Länge395 Millimeter
Ausführunggesintert
Bohrungsdurchmesser20.00
Bohrungsdurchmesser mm20.00
Bruttogewicht1,817 Kilogramm
Durchmesser350
Einsatzbereichsonstige
HerkunftslandCN
Höhe14 Millimeter
Max. U/min5500
Nettogewicht1,817 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0L
SOL Date14.07.2014
Scheibendurchmesser350
Schnittbreite3.0
Segmenthöhe10
Spartenbezeichnung74
Spezifikation350 x 20.00 x 3 x 10 mm
Volumen1,991 Millimeter
Zolltarifnummer68042100
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Diamanttrennscheibe Standard for Universal Turbo, Durchmesser: 350 mm, Bohrungsdurchmesser: 20,00 mm, Schnittbreite: 3 mm, Segmenthöhe: 10 mm, die preiswerte Problemlösung in allen Baumaterialien mit sauberen Schnittkanten, gesinterter Schneidrand
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente