Bosch Diamanttrennscheibe Turbo, Durchmesser: 180 mm

Artikelnummer: Z00182719
EAN: 3165140416009
Herstellernummer: 2 607 019 482
Bosch Diamanttrennscheibe Turbo, Durchmesser: 180 mm
UVP: 43,67 €   - Sie sparen 49%
Brutto Set-Preis 22,11 € Netto 18,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Turbo, Durchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 2,3 mm, max. r.p.m: 8500 1/min., die Diamanttrennscheibe Turbo ist geeignet für Materialien wie Beton, Mauerwerk und Ziegel, umlaufender Turbo-Schneiderand für präzise, sehr saubere Schnitte

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einsatzbereich -
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Abmessung l 210 Millimeter
Inhalt 1 Diamanttrennscheibe Ø 180 mm
Volumen 0.359 Kubikdezimeter
SOL Date 22.06.2006
Bohrungsdurchmesser -
Gewicht 0.39 Kilogramm
Abmessung Länge 210 Millimeter
Verpackung Bedruckte Kartontasche mit Euroloch
Abmessung b 185 Millimeter
Scheibendurchmesser 180
Abmessung Höhe 9 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Max. U/min -
Abmessung Breite 190 Millimeter
Nettogewicht 0.390 Kilogramm
Bruttogewicht 0.390 Kilogramm
Abmessung (lxbxh) 210 x 185 x 8
Ausführung -
Abmessung h 8 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]