Diamanttrennscheibe Turbo, Durchmesser: 230 mm

Artikelnummer: Z00182720
EAN: 3165140416016
Herstellernummer: 2607019483
Bosch
Diamanttrennscheibe Turbo, Durchmesser: 230 mm
UVP: 39,40 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 24,98 € VE 1 Stück Netto 20,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Turbo, Durchmesser: 230 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 2,6 mm, max. r.p.m: 6600 1/min., die Diamanttrennscheibe Turbo ist geeignet für Materialien wie Beton, Mauerwerk und Ziegel, umlaufender Turbo-Schneiderand für präzise, sehr saubere Schnitte

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 255
Abmessung (lxbxh) 255 x 235 x 8
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 233
Abbildung ähnlich nein
Volumen (dm³) 0.297
Verpackung Bedruckte Kartontasche mit Euroloch
Scheibendurchmesser (mm) 230
NEU! nein
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen