• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 44%

Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 10er-Pack

10 Stück pro Kasten

UVP: 356,45 € 198,68 € Netto 166,96 €
- 42%

Bosch Diamanttrennscheibe Expert for Stone, 230 x 22,23 x 2,4 x 12 mm

UVP: 88,80 € 51,93 € Netto 43,64 €
- 43%

Bosch Diamanttrennscheibe Best for Ceramic, 76 mm, 1,9 mm, 10 mm

UVP: 17,49 € 10,01 € Netto 8,41 €
- 44%

Bosch Diamanttrennscheibe Best for Universal, 350 x 20,00 x 3,3 x 15 mm

UVP: 252,55 € 141,72 € Netto 119,09 €
- 42%

Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal Turbo, 350 x 25,40 x 3 x 10 mm

Artikelnummer:  
Z00186009
EAN:  
3165140788861
Herstellernummer:  
2 608 603 823
Marke: 
Bosch
Bosch
UVP 119,59 €
68,83 €

Netto 57,84 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung gesintert
Scheibendurchmesser 350
Abmessung Länge 394 Millimeter
Abmessung Höhe 12 Millimeter
Volumen 1.702 Kubikdezimeter
Einsatzbereich mineralische Werkstoffe
Abmessung Breite 360 Millimeter
Bohrungsdurchmesser 25.40 Millimeter
Product Type Zubehör
Segmenthöhe 10 Millimeter
Durchmesser mm 350 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Schnittbreite mm 3.0 Millimeter
Max. U/min 5500
SOL Date 14.07.2014
Nettogewicht 1.600 Kilogramm
Produkttext, ZB grau Diamanttrennscheiben Standard for Universal Turbo
Bohrungsdurchmesser mm 25.40 Millimeter
Bruttogewicht 1.779 Kilogramm
Spezifikation 350 x 25.40 x 3 x 10 mm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Diamanttrennscheine Standard for Universal Turbo, Durchmesser: 350 mm, Bohrungsdurchmesser: 25,40 mm, Schnittbreite: 3 mm, Schnittbreite: 10 mm, die preiswerte Problemlösung in allen Baumaterialien mit sauberen Schnittkanten, gesinterter Schneidrand
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben