Dia.-Trennscheibe EC-110 125x1,5x 7x22,23mm Cedima

Artikelnummer: Z00306527
EAN: 4023138125809
Herstellernummer: 10000804
Dia.-Trennscheibe EC-110 125x1,5x 7x22,23mm Cedima
Inkl. Steuern: 14,82 € VE 1 Stück Netto 12,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamant-Trennscheibe EC-110 Fliese Ausführung: Stammblätter aus Qualitätsstahl mit geschlossenem, gesintertem Schneidrand. Durch die gute Schneidkantenqualität ideal zum Trennen von Fliesen und Kacheln. Segmenthöhe 7 mm. Attribute: Bohrungs-Ø: 22,23 mm, Ø: 125 mm, Segmentbreite: 1,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 125
Bohrungs-Ø (mm) 22,23
Segmentbreite mm 1,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen