Dia.-Trennscheibe EC- 18 125x1,9x10x22,23mm Cedima

Artikelnummer: Z00306509
EAN: 4023138127179
Herstellernummer: 10000805
Dia.-Trennscheibe EC- 18 125x1,9x10x22,23mm Cedima
Inkl. Steuern: 11,11 € VE 1 Stück Netto 9,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamant-Trennscheibe EC-18 Ausführung: Stammblätter aus Qualitätsstahl, segmentiert. Segmenthöhe 10 mm. Mit gesinterten Segmenten. Ideal zum Trennen von Beton und Betondachsteinen. Zudem auch für Waschbeton, Klinker, Natur- und Kunststein geeignet. Attribute: Bohrungs-Ø: 22,23 mm, Ø: 125 mm, Segmentbreite: 1,9 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 125
Bohrungs-Ø (mm) 22,23
Segmentbreite mm 1,9

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen