Dia.-Trennscheibe EC- 21 350x3,2x10x25,4 mm Cedima

Artikelnummer: Z00306518
EAN: 4023138124109
Herstellernummer: 10000868
Dia.-Trennscheibe EC- 21 350x3,2x10x25,4 mm Cedima
Inkl. Steuern: 98,42 € VE 1 Stück Netto 82,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamant-Trennscheibe EC-21 Ausführung: Stammblätter aus Qualitätsstahl, segmentiert. Segmenthöhe 10 mm. Mit lasergeschweißten Segmenten. Ideal zum Trennen von Beton, Wasch- und Stahlbeton, Betondachsteinen, Klinker, Natur- und Kunststein, Basalt und Schiefer. Zudem auch für Granit und Feuerfestmaterial geeignet. Attribute: Bohrungs-Ø: 25,40 mm, Ø: 350 mm, Segmentbreite: 3,2 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 350
Bohrungs-Ø (mm) 25,40*
Segmentbreite mm 3,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen