Dia.-Trennscheibe EC-42.1115x10x22,23mm Cedima

Artikelnummer: Z00306522
EAN: 4023138128084
Herstellernummer: 10000798
Dia.-Trennscheibe EC-42.1115x10x22,23mm Cedima
Inkl. Steuern: 11,29 € VE 1 Stück Netto 9,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamant-Trennscheibe EC-42 Turbo Ausführung: Stammblätter aus Qualitätsstahl mit geschlossenem, gesintertem Schneidrand. Ideal zum Trennen von Beton, Waschbeton, Betondachsteinen, Klinker, weichen Natursteinen, Basalt und Schiefer. Zudem auch für Stahlbeton, Steinzeugrohr, harte Natursteine und Granit geeignet. Segmenthöhe 10 mm. Attribute: Bohrungs-Ø: 22,23 mm, Ø: 115 mm, Segmentbreite: 2,3 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 115
Bohrungs-Ø (mm) 22,23
Segmentbreite mm 2,3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen