Diamant-Trennscheibe durchgehend "Ceramic", Ø 115 mm

Artikelnummer: Z00438017
EAN: 5450248234364
Diamant-Trennscheibe durchgehend "Ceramic", Ø 115 mm
Inkl. Steuern: 13,55 € VE 1 Stück Netto 11,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Ceramic

- Für handgeführte Winkelschleifer - Durchgehender, vollgesinterter Diamantbelag auf robustem Stahlkörper - Bohrungs-Ø 22,2 mm - Auch zum Nassschnitt geeignet

- Zum Trennen von Wand- und Bodenfliesen, Marmor, Keramik - Ausbruchfreie Schnittkanten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Belagstärke mm 1,6
Belaghöhe (mm) 5
Scheiben-Ø (mm) 115
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen