rasta Diamant-Trennscheibe durchgehend "Ceramic", Ø 230 mm

Artikelnummer: Z00438020
EAN: 5450248348696
rasta Diamant-Trennscheibe durchgehend "Ceramic", Ø 230 mm
Brutto Set-Preis 37,95 € Netto 31,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ceramic

- Für handgeführte Winkelschleifer - Durchgehender, vollgesinterter Diamantbelag auf robustem Stahlkörper - Bohrungs-Ø 22,2 mm - Auch zum Nassschnitt geeignet

- Zum Trennen von Wand- und Bodenfliesen, Marmor, Keramik - Ausbruchfreie Schnittkanten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Belagstärke mm 1,6
Belaghöhe 5 Millimeter
Scheiben-Ø 230 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]