• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 44%

Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 10er-Pack

10 Stück pro Kasten

UVP: 356,45 € 198,68 € Netto 166,96 €
- 42%

Bosch Diamanttrennscheibe Expert for Stone, 230 x 22,23 x 2,4 x 12 mm

UVP: 88,80 € 51,93 € Netto 43,64 €
- 43%

Bosch Diamanttrennscheibe Best for Ceramic, 76 mm, 1,9 mm, 10 mm

UVP: 17,49 € 10,01 € Netto 8,41 €
- 44%

Bosch Diamanttrennscheibe Best for Universal, 350 x 20,00 x 3,3 x 15 mm

UVP: 252,55 € 141,72 € Netto 119,09 €

rasta Diamant-Trennscheibe durchgehend "Laser 900", Ø 125 mm

Lieferung in 2 Werktag.

29,70 €

Netto 24,96 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Belagstärke mm 2,4
Belaghöhe 10 Millimeter
Scheiben-Ø 125 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Turbo 900

- Für handgeführte Winkelschleifer - Durchgehender, vollgesinterter Diamantbelag auf robustem Stahlkörper - Bohrungs-Ø 22,2 mm - Auch zum Nassschnitt geeignet

Zum Trennen von Beton, Natur- und Kunststeinen, Verbundsteinen, Porphyr, Granit, Ton- und Mauerziegeln, Estrichen (alt).
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben