Diamant-Trennscheibe segmentiert "Laser 900", Ø 115 mm

Artikelnummer: Z00445667
EAN: 5450248234456
Diamant-Trennscheibe segmentiert "Laser 900", Ø 115 mm
Inkl. Steuern: 24,35 € VE 1 Stück Netto 20,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Laser 900

- Für handgeführte Winkelschleifer - Lasergeschweißt, segmentiert - Bohrungs-Ø 22,2 mm - Auch zum Nassschnitt geeignet

Zum Trennen von frischem Beton, abrasiven weichen Materialien wie Gasbeton (Ytong), Sandstein, Asphalt, Poroton, Kalksandstein, Schamotte.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Belagstärke mm 2,2
Belaghöhe (mm) 7
Scheiben-Ø (mm) 115
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen