rasta Diamant-Trennscheibe segmentiert "Laser 900", Ø 180 mm

Artikelnummer: Z00445669
EAN: 5450248234487
rasta Diamant-Trennscheibe segmentiert "Laser 900", Ø 180 mm
Brutto Set-Preis 45,78 € Netto 38,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Laser 900

- Für handgeführte Winkelschleifer - Lasergeschweißt, segmentiert - Bohrungs-Ø 22,2 mm - Auch zum Nassschnitt geeignet

Zum Trennen von frischem Beton, abrasiven weichen Materialien wie Gasbeton (Ytong), Sandstein, Asphalt, Poroton, Kalksandstein, Schamotte.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Belaghöhe 7 Millimeter
Scheiben-Ø 180 Millimeter
Belagstärke mm 2,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]