Diamant-Trennscheibe segmentiert "Laser Dual", Ø 300 mm

Artikelnummer: Z00443075
EAN: 1234
Diamant-Trennscheibe segmentiert "Laser Dual", Ø 300 mm
Inkl. Steuern: 103,34 € VE 1 Stück Netto 86,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Diamant-Trennscheiben

- Für handgeführte Winkelschleifer - Lasergeschweißt, segmentiert - Auch zum Nassschnitt geeignet - Zum Trennen von Betonerzeugnissen und armiertem Beton, Verbundsteinen, Beton-Dachsteinen, Tonziegeln, Ziegelsteinen, Estrichen (alt), Waschbeton - Trennt auch Metallprofile bis max. 5 mm - Geeignet für Tischsägen und Handtrennmaschinen - Für leichte Fugenschneider bedingt einsetzbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrungs-Ø (mm) 25,4
Belagstärke mm 2,5
Belaghöhe (mm) 8
Scheiben-Ø (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen