Diamant-Trennscheibe segmentiert "Laser Super", Ø 125 mm

Artikelnummer: Z00445665
EAN: 5450248234555
Diamant-Trennscheibe segmentiert "Laser Super", Ø 125 mm
Inkl. Steuern: 34,07 € VE 1 Stück Netto 28,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Laser Super

- Für handgeführte Winkelschleifer - Lasergeschweißt, segmentiert - Bohrungs-Ø 22,2 mm - Auch zum Nassschnitt geeignet

Hochleistungsscheibe. Zum Trennen von Betonerzeugnissen, armiertem Beton, Verbundsteinen, Dachsteinen (Frankfurter Pfannen), Tonziegeln, Tonrohren, Ziegelsteinen, Estrichen (alt).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Belagstärke mm 2,2
Belaghöhe (mm) 7
Scheiben-Ø (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen