Bosch Diamantnassbohrkrone 1 1/4" UNC Best for Concrete 107 mm, 450 mm, 9, 11,5 mm

Artikelnummer:  
Z00184587
EAN:  
3165140595674
Herstellernummer:  
2608580566
Marke: 
Bosch
Bosch

Artikel aktuell nicht lieferbar

190,00 €

Netto 159,66 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Volumen 7.978 Kubikdezimeter
Segmenthöhe 11,5 Millimeter
Anzahl Segmente 9
Abmessung Höhe 115 Millimeter
Aufnahmeschaft sonstige
Max. Bohrtiefe 450 Millimeter
Ausführung Drehbohrkrone DIA-bestückt nass
Abmessung Breite 125 Millimeter
Kronenkörperlänge 450 Millimeter
Abmessung Länge 555 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Diamantnassbohrkrone 1 1/4 Zoll UNC, Best for Concrete, Durchmesser: 107 mm, Arbeitslänge: 450 mm, Anzahl der Segmente: 9, Segmenthöhe: 11,5 mm, Universalsegment für Beton, sehr hohe Schnittleistung und hohe Lebensdauer, Hinweis: Nur einsetzbar in Maschinen, die für Nassbohrungen ausgelegt sind, zum Absaugen Bosch-Sauger GAS 25 oder GAS 50 Professional verwenden
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben