Bosch Diamantnassbohrkrone 1 1/4" UNC Best for Concrete 122 mm, 450 mm, 10, 11,5 mm

Artikelnummer: Z00184589
EAN: 3165140595698
Herstellernummer: 2608580568
Bosch Diamantnassbohrkrone 1 1/4" UNC Best for Concrete 122 mm, 450 mm, 10, 11,5 mm
Brutto Set-Preis 175,45 € Netto 147,44 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamantnassbohrkrone 1 1/4 Zoll UNC, Best for Concrete, Durchmesser: 122 mm, Arbeitslänge: 450 mm, Anzahl der Segmente: 10, Segmenthöhe: 11,5 mm, Universalsegment für Beton, sehr hohe Schnittleistung und hohe Lebensdauer, Hinweis: Nur einsetzbar in Maschinen, die für Nassbohrungen ausgelegt sind, zum Absaugen Bosch-Sauger GAS 25 oder GAS 50 Professional verwenden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]