Diamantnassbohrkrone 1 1/4" UNC Best for Concrete 138 mm, 450 mm, 11, 11,5 mm

Artikelnummer: Z00184592
EAN: 3165140595728
Herstellernummer: 2608580571
Diamantnassbohrkrone 1 1/4" UNC Best for Concrete 138 mm, 450 mm, 11, 11,5 mm
Inkl. Steuern: 197,43 € VE 1 Stück Netto 165,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Diamantnassbohrkrone 1 1/4 Zoll UNC, Best for Concrete, Durchmesser: 138 mm, Arbeitslänge: 450 mm, Anzahl der Segmente: 11, Segmenthöhe: 11,5 mm, Universalsegment für Beton, sehr hohe Schnittleistung und hohe Lebensdauer, Hinweis: Nur einsetzbar in Maschinen, die für Nassbohrungen ausgelegt sind, zum Absaugen Bosch-Sauger GAS 25 oder GAS 50 Professional verwenden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Max. Bohrtiefe 450 Millimeter
Abmessung Länge 552 Millimeter
Abmessung Breite 224 Millimeter
Aufnahmeschaft sonstige
Anzahl Segmente 11
Segmenthöhe 11,5 Millimeter
Abmessung Höhe 220 Millimeter
Ausführung Drehbohrkrone DIA-bestückt nass
Volumen 27.203 Kubikdezimeter
Kronenkörperlänge 450 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen