Diamantnassbohrkrone 1 1/4" UNC Best for Concrete 152 mm, 450 mm, 12, 11,5 mm

Artikelnummer: Z00184593
EAN: 3165140595735
Herstellernummer: 2608580572
Diamantnassbohrkrone 1 1/4" UNC Best for Concrete 152 mm, 450 mm, 12, 11,5 mm
Inkl. Steuern: 224,01 € VE 1 Stück Netto 188,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Diamantnassbohrkrone 1 1/4 Zoll UNC, Best for Concrete, Durchmesser: 152 mm, Arbeitslänge: 450 mm, Anzahl der Segmente: 12, Segmenthöhe: 11,5 mm, Universalsegment für Beton, sehr hohe Schnittleistung und hohe Lebensdauer, Hinweis: Nur einsetzbar in Maschinen, die für Nassbohrungen ausgelegt sind, zum Absaugen Bosch-Sauger GAS 25 oder GAS 50 Professional verwenden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 28.527
Segmenthöhe mm 11,5
Abmessung Länge (mm) 555
Abmessung Höhe (mm) 220
Abmessung Breite (mm) 225
Ausfuehrung Drehbohrkrone DIA-bestückt nass
Aufnahmeschaft sonstige
Anzahl Segmente 12
Max. Bohrtiefe (mm) 450
Kronenkörperlänge (mm) 450
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen