Diamantnassbohrkrone 1 1/4" UNC Best for Concrete, 172 mm, 450 mm, 12, 11,5mm

Artikelnummer: Z00477152
EAN: 3165140810784
Herstellernummer: 2608601375
Bosch
Diamantnassbohrkrone 1 1/4" UNC Best for Concrete, 172 mm, 450 mm, 12, 11,5mm
UVP: 454,37 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 264,05 € VE 1 Stück Netto 221,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamantnassbohrkrone 1 1/4" UNC Best for Concrete. Durchmesser: 172 mm, Arbeitslänge: 450 mm, 12 Segmente, Segmenthöhe: 11,5 mm. Universalsegment für Beton. Sehr hohe Schnittleistung und hohe Lebensdauer. Hinweis: Nur einsetzbar in Maschinen, die für Nassbohrungen ausgelegt sind. Zum Absaugen Bosch-Sauger GAS 25 oder GAS 50 Professional verwenden.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 25.431
Segmenthöhe mm 11,5
Abmessung Länge (mm) 577
Abmessung Höhe (mm) 205
Abmessung Breite (mm) 215
Ausfuehrung Drehbohrkrone DIA-bestückt nass
Aufnahmeschaft sonstige
Anzahl Segmente 12
Max. Bohrtiefe (mm) 450
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen