Bosch Diamantnassbohrkrone 1 1/4" UNC Best for Concrete 186 mm, 450 mm, 13, 11,5 mm

Artikelnummer:  
Z00184597
EAN:  
3165140595773
Herstellernummer:  
2608580576
Marke: 
Bosch
Bosch

Artikel aktuell nicht lieferbar

279,03 €

Netto 234,48 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Segmenthöhe 11,5 Millimeter
Abmessung Höhe 220 Millimeter
Max. Bohrtiefe 450 Millimeter
Kronenkörperlänge 450 Millimeter
Ausführung Drehbohrkrone DIA-bestückt nass
Anzahl Segmente 13
Abmessung Länge 550 Millimeter
Aufnahmeschaft sonstige
Volumen 27.830 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 230 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Diamantnassbohrkrone 1 1/4 Zoll UNC, Best for Concrete, Durchmesser: 186 mm, Arbeitslänge: 450 mm, Anzahl der Segmente: 13, Segmenthöhe: 11,5 mm, Universalsegment für Beton, sehr hohe Schnittleistung und hohe Lebensdauer, Hinweis: Nur einsetzbar in Maschinen, die für Nassbohrungen ausgelegt sind, zum Absaugen Bosch-Sauger GAS 25 oder GAS 50 Professional verwenden
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
138,50 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben