Bosch Diamantnassbohrkrone 1 1/4" UNC Best for Concrete, 276 mm, 450 mm,17, 11,5 mm

Artikelnummer: Z00477159
EAN: 3165140810852
Herstellernummer: 2608601382
Bosch Diamantnassbohrkrone 1 1/4" UNC Best for Concrete, 276 mm, 450 mm,17, 11,5 mm
UVP: 873,13 €   - Sie sparen 47%
Inkl. Steuern: 464,69 € VE 1 Stück Netto 390,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamantnassbohrkrone 1 1/4" UNC Best for Concrete. Durchmesser: 276 mm, Arbeitslänge: 450 mm,17 Segmente, Segmenthöhe: 11,5 mm. Universalsegment für Beton. Sehr hohe Schnittleistung und hohe Lebensdauer. Hinweis: Nur einsetzbar in Maschinen, die für Nassbohrungen ausgelegt sind. Zum Absaugen Bosch-Sauger GAS 25 oder GAS 50 Professional verwenden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Aufnahmeschaft sonstige
Max. Bohrtiefe 450 Millimeter
Segmenthöhe 11,5 Millimeter
Abmessung Länge 579 Millimeter
Volumen 60.195 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 316 Millimeter
Kronenkörperlänge 450 Millimeter
Abmessung Breite 329 Millimeter
Anzahl Segmente 17
Product Type Zubehör
Ausführung Drehbohrkrone DIA-bestückt nass
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen