- 45%

Bosch Diamantnassbohrkrone 1 1/4" UNC Best for Concrete, 300 mm, 450 mm, 18, 11,5 mm

Artikelnummer:  
Z00477160
EAN:  
3165140810869
Herstellernummer:  
2 608 601 383
Marke: 
Bosch
Bosch
UVP 950,49 €
524,37 €

Netto 440,65 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anzahl Segmente 18
Ausführung Drehbohrkrone DIA-bestückt nass
Aufnahmeschaft sonstige
Product Type Zubehör
Volumen 60.496 Kubikdezimeter
Max. Bohrtiefe 450
Abmessung Breite 327 Millimeter
Abmessung Höhe 324 Millimeter
Segmenthöhe 11,5 Millimeter
Abmessung Länge 571 Millimeter
Arbeitslänge mm 450 Millimeter
Nettogewicht 14.420 Kilogramm
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Zentrierbohrer sonstige
Segmenthöhe mm 11.5
Kronenkörperlänge -
Durchmesser 300
SOL Date 01.02.2015
Spezifikation 300mm, 450mm, 18 Segmente, 11.5mm
Produkttext, ZB grau Diamantnassbohrkrone 1 1/4" UNC
Bruttogewicht 18.000 Kilogramm
Spartenbezeichnung 74
Durchmesser mm 300 Millimeter
Sechskantschaft SW -
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Diamantnassbohrkrone 1 1/4" UNC Best for Concrete. Durchmesser: 300 mm, Arbeitslänge: 450 mm, 18 Segmente, Segmenthöhe: 11,5 mm. Universalsegment für Beton. Sehr hohe Schnittleistung und hohe Lebensdauer. Hinweis: Nur einsetzbar in Maschinen, die für Nassbohrungen ausgelegt sind. Zum Absaugen Bosch-Sauger GAS 25 oder GAS 50 Professional verwenden.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben