Diamantnassbohrkrone 1 1/4" UNC Best for Concrete 57 mm, 450 mm, 5, 11,5 mm

Artikelnummer: Z00184580
EAN: 3165140595605
Herstellernummer: 2608580559
Diamantnassbohrkrone 1 1/4" UNC Best for Concrete 57 mm, 450 mm, 5, 11,5 mm
Inkl. Steuern: 120,86 € VE 1 Stück Netto 101,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamantnassbohrkrone 1 1/4 Zoll UNC, Best for Concrete, Durchmesser: 57 mm, Arbeitslänge: 450 mm, Anzahl der Segmente: 5, Segmenthöhe: 11,5 mm, Universalsegment für Beton, sehr hohe Schnittleistung und hohe Lebensdauer, Hinweis: Nur einsetzbar in Maschinen, die für Nassbohrungen ausgelegt sind, zum Absaugen Bosch-Sauger GAS 25 oder GAS 50 Professional verwenden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 8.250
Segmenthöhe mm 11,5
Abmessung Länge (mm) 550
Abmessung Höhe (mm) 120
Abmessung Breite (mm) 125
Ausfuehrung Drehbohrkrone DIA-bestückt nass
Aufnahmeschaft sonstige
Anzahl Segmente 5
Max. Bohrtiefe (mm) 450
Kronenkörperlänge (mm) 450
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen