Diamantnassbohrkrone 1 1/4" UNC Best for Concrete 72 mm, 450 mm, 7, 11,5 mm

Artikelnummer: Z00184582
EAN: 3165140595629
Herstellernummer: 2608580561
Diamantnassbohrkrone 1 1/4" UNC Best for Concrete 72 mm, 450 mm, 7, 11,5 mm
Inkl. Steuern: 122,06 € VE 1 Stück Netto 102,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Diamantnassbohrkrone 1 1/4 Zoll UNC, Best for Concrete, Durchmesser: 72 mm, Arbeitslänge: 450 mm, Anzahl der Segmente: 7, Segmenthöhe: 11,5 mm, Universalsegment für Beton, sehr hohe Schnittleistung und hohe Lebensdauer, Hinweis: Nur einsetzbar in Maschinen, die für Nassbohrungen ausgelegt sind, zum Absaugen Bosch-Sauger GAS 25 oder GAS 50 Professional verwenden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kronenkörperlänge 450 Millimeter
Abmessung Höhe 120 Millimeter
Aufnahmeschaft sonstige
Volumen 8.250 Kubikdezimeter
Max. Bohrtiefe 450 Millimeter
Abmessung Länge 550 Millimeter
Segmenthöhe 11,5 Millimeter
Product Type Zubehör
Anzahl Segmente 7
Ausführung Drehbohrkrone DIA-bestückt nass
Abmessung Breite 125 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen