Bosch Diamantnassbohrkrone G 1/2" Best for Concrete, 12 mm, 300 mm, Ring, 10 mm

Artikelnummer: Z00478437
EAN: 3165140810463
Herstellernummer: 2 608 601 343
Bosch Diamantnassbohrkrone G 1/2" Best for Concrete, 12 mm, 300 mm, Ring, 10 mm
UVP: 106,48 €   - Sie sparen 56%
Brutto Set-Preis 47,00 € Netto 39,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamantnassbohrkrone G 1/2" Best for Concrete. Durchmesser: 12 mm, Arbeitslänge: 300 mm, Segmente: Ring, Segmenthöhe: 10 mm. Universalsegment für Beton. Sehr hohe Schnittleistung und hohe Lebensdauer. Hinweis: Nur einsetzbar in Maschinen, die für Nassbohrungen ausgelegt sind. Zum Absaugen Bosch-Sauger GAS 25 oder GAS 50 Professional verwenden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Segmente Ring
Volumen 0.758 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 401 Millimeter
Segmenthöhe 10 Millimeter
Abmessung Höhe 42 Millimeter
Product Type Zubehör
Ausführung Drehbohrkrone DIA-bestückt nass
Abmessung Breite 45 Millimeter
Kronenkörperlänge 300
Max. Bohrtiefe 300
Segmenthöhe mm 10.0
Bruttogewicht 0.343 Kilogramm
Spartenbezeichnung 74
Sechskantschaft SW -
Produkttext, ZB grau Diamantnassbohrkrone G 1/2"
Nettogewicht 0.250 Kilogramm
Arbeitslänge mm 300 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
SOL Date 01.02.2015
Aufnahmeschaft sonstige
Spezifikation 12 mm, 300 mm, Ring, 10 mm
Durchmesser 12
Durchmesser mm 12 Millimeter
Zentrierbohrer sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]