Diamantnassbohrkrone G 1/2", Best for Concrete, 20 mm, 300 mm, Ring, 10 mm

Artikelnummer: Z00184567
EAN: 3165140595476
Herstellernummer: 2608580546
Diamantnassbohrkrone G 1/2", Best for Concrete, 20 mm, 300 mm, Ring, 10 mm
Inkl. Steuern: 59,40 € VE 1 Stück Netto 49,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamantnassbohrkrone G 1/2 Zoll, Best for Concrete, Durchmesser: 20 mm, Arbeitslänge: 300 mm, Anzahl der Segmente: Ring, Segmenthöhe: 10 mm, Universalsegment für Beton, sehr hohe Schnittleistung und hohe Lebensdauer, Hinweis: Nur einsetzbar in Maschinen, die für Nassbohrungen ausgelegt sind, zum Absaugen Bosch-Sauger GAS 25 oder GAS 50 Professional verwenden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.915
Segmenthöhe mm 10
Abmessung Länge (mm) 387
Abmessung Höhe (mm) 43
Abmessung Breite (mm) 55
Ausfuehrung Drehbohrkrone DIA-bestückt nass
Aufnahmeschaft sonstige
Anzahl Segmente Ring
Max. Bohrtiefe (mm) 300
Kronenkörperlänge (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen