Diamantnassbohrkrone G 1/2" Best for Concrete, 25 mm, 300 mm, Ring, 10 mm

Artikelnummer: Z00478444
EAN: 3165140810531
Herstellernummer: 2608601350
Bosch
Diamantnassbohrkrone G 1/2" Best for Concrete, 25 mm, 300 mm, Ring, 10 mm
UVP: 114,16 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 66,33 € VE 1 Stück Netto 55,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamantnassbohrkrone G 1/2" Best for Concrete. Durchmesser: 25 mm, Arbeitslänge: 300 mm, Segmente: Ring, Segmenthöhe: 10 mm. Universalsegment für Beton. Sehr hohe Schnittleistung und hohe Lebensdauer. Hinweis: Nur einsetzbar in Maschinen, die für Nassbohrungen ausgelegt sind. Zum Absaugen Bosch-Sauger GAS 25 oder GAS 50 Professional verwenden.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.758
Segmenthöhe mm 10
Abmessung Länge (mm) 401
Abmessung Höhe (mm) 42
Abmessung Breite (mm) 45
Ausfuehrung Drehbohrkrone DIA-bestückt nass
Anzahl Segmente Ring
Max. Bohrtiefe (mm) 300
Kronenkörperlänge (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen