Diamantnassbohrkrone G 1/2", Best for Concrete, 42 mm, 400 mm, Ring, 10 mm

Artikelnummer: Z00184577
EAN: 3165140595575
Herstellernummer: 2608580556
Diamantnassbohrkrone G 1/2", Best for Concrete, 42 mm, 400 mm, Ring, 10 mm
Inkl. Steuern: 115,08 € VE 1 Stück Netto 96,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamantnassbohrkrone G 1/2 Zoll, Best for Concrete, Durchmesser: 42 mm, Arbeitslänge: 400 mm, Anzahl der Segmente: Ring, Segmenthöhe: 10 mm, Universalsegment für Beton, sehr hohe Schnittleistung und hohe Lebensdauer, Hinweis: Nur einsetzbar in Maschinen, die für Nassbohrungen ausgelegt sind, zum Absaugen Bosch-Sauger GAS 25 oder GAS 50 Professional verwenden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.455
Segmenthöhe mm 10
Abmessung Länge (mm) 485
Abmessung Höhe (mm) 50
Abmessung Breite (mm) 60
Ausfuehrung Drehbohrkrone DIA-bestückt nass
Aufnahmeschaft sonstige
Anzahl Segmente Ring
Max. Bohrtiefe (mm) 400
Kronenkörperlänge (mm) 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen