Diamanttrockenbohrkrone 1 1/4" UNC Best for Universal 42 mm, 330 mm, 3, 11,5 mm

Artikelnummer: Z00514095
EAN: 3165140811064
Herstellernummer: 2608601403
Bosch
Diamanttrockenbohrkrone 1 1/4" UNC Best for Universal 42 mm, 330 mm, 3, 11,5 mm
UVP: 121,51 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 70,61 € VE 1 Stück Netto 59,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Diamanttrockenbohrkrone 1 1/4 Zoll UNC. Best for Universal. Durchmesser: 42 mm, Arbeitslänge: 330 mm, Anzahl Segmente: 3, Segmenthöhe: 11,5 mm. Universalsegment für Kalkstein, Ziegelstein und Sandstein. Hinweis: Zum Absaugen Bosch-Sauger GAS 25 oder GAS 50 Professional verwenden. Passend zu Diamantbohrmaschinen aller Marken mit Anschluss 1 1/4 Zoll UNC.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 3.243
Segmenthöhe mm 11,5
Abmessung Länge (mm) 521
Abmessung Höhe (mm) 75
Abmessung Breite (mm) 83
Ausfuehrung Drehbohrkrone DIA-bestückt trocken
Aufnahmeschaft sonstige
Anzahl Segmente 3
Max. Bohrtiefe (mm) 330
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen