Diamanttrockenbohrkrone 1 1/4" UNC Best for Universal 52 mm, 330 mm, 3, 11,5 mm

Artikelnummer: Z00184654
EAN: 3165140595865
Herstellernummer: 2608580585
Bosch
Diamanttrockenbohrkrone 1 1/4" UNC Best for Universal 52 mm, 330 mm, 3, 11,5 mm
Inkl. Steuern: 76,45 € VE 1 Stück Netto 64,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Diamanttrockenbohrkrone 1 1/4 Zoll UNC Best for Universal, Durchmesser: 52 mm, Arbeitslänge: 330 mm, Anzahl Segmente: 3, Segmenthöhe: 11,5 mm, Universalsegment für Kalkstein, Ziegelstein und Sandstein, Hinweis: zum Absaugen Bosch-Sauger GAS 25 oder GAS 50 Professional verwenden, passend zu Diamantbohrmaschinen aller Marken mit Anschluss 1 1/4 Zoll UNC

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.609
Segmenthöhe mm 11,5
Abmessung Länge (mm) 450
Abmessung Höhe (mm) 55
Abmessung Breite (mm) 65
Ausfuehrung Drehbohrkrone DIA-bestückt trocken
Aufnahmeschaft sonstige
Anzahl Segmente 3
Max. Bohrtiefe (mm) 330
Kronenkörperlänge (mm) 450
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen