Diamanttrockenbohrkrone 1 1/4" UNC Best for Universal 87 mm, 400 mm, 4, 11,5 mm

Artikelnummer: Z00514099
EAN: 3165140811101
Herstellernummer: 2608601407
Diamanttrockenbohrkrone 1 1/4" UNC Best for Universal 87 mm, 400 mm, 4, 11,5 mm
UVP: 209,64 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 121,82 € VE 1 Stück Netto 102,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrockenbohrkrone 1 1/4 Zoll UNC. Best for Universal. Durchmesser: 87 mm, Arbeitslänge: 400 mm, Anzahl Segmente: 4, Segmenthöhe: 11,5 mm. Universalsegment für Kalkstein, Ziegelstein und Sandstein. Hinweis: Zum Absaugen Bosch-Sauger GAS 25 oder GAS 50 Professional verwenden. Passend zu Diamantbohrmaschinen aller Marken mit Anschluss 1 1/4 Zoll UNC.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 10.071
Segmenthöhe mm 11,5
Abmessung Länge (mm) 533
Abmessung Höhe (mm) 134
Abmessung Breite (mm) 141
Ausfuehrung Drehbohrkrone DIA-bestückt trocken
Aufnahmeschaft sonstige
Anzahl Segmente 4
Max. Bohrtiefe (mm) 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen