Diamanttrockenbohrkrone 1 1/4" UNC Best for Universal, 42/330 mm, Ring, 10 mm

Artikelnummer: Z00184653
EAN: 3165140595858
Herstellernummer: 2608580584
Diamanttrockenbohrkrone 1 1/4" UNC Best for Universal, 42/330 mm, Ring, 10 mm
Inkl. Steuern: 73,02 € VE 1 Stück Netto 61,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Diamanttrockenbohrkrone 1 1/4 Zoll UNC Best for Universal, Durchmesser: 42 mm, Arbeitslänge: 330 mm, Anzahl Segmente: Ring, Segmenthöhe: 10 mm, Universalsegment für Kalkstein, Ziegelstein und Sandstein, Hinweis: zum Absaugen Bosch-Sauger GAS 25 oder GAS 50 Professional verwenden, passend zu Diamantbohrmaschinen aller Marken mit Anschluss 1 1/4 Zoll UNC

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.609
Segmenthöhe mm 10
Zentrierbohrer sonstige
Abmessung Länge (mm) 450
Abmessung Höhe (mm) 55
Abmessung Breite (mm) 65
Ausfuehrung Drehbohrkrone DIA-bestückt trocken
Aufnahmeschaft sonstige
Anzahl Segmente Ring
Max. Bohrtiefe (mm) 330
Kronenkörperlänge (mm) 330
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen