Diamanttrockenbohrkrone 1 1/4" UNC Best for Universal 157 mm, 400 mm, 8, 11,5 mm

Artikelnummer: Z00184664
EAN: 3165140595964
Herstellernummer: 2608580595
Diamanttrockenbohrkrone 1 1/4" UNC Best for Universal 157 mm, 400 mm, 8, 11,5 mm
Inkl. Steuern: 194,01 € VE 1 Stück Netto 163,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Diamanttrockenbohrkrone 1 1/4 Zoll UNC Best for Universal, Durchmesser: 157 mm, Arbeitslänge: 400 mm, Anzahl Segmente: 8, Segmenthöhe: 11,5 mm, Universalsegment für Kalkstein, Ziegelstein und Sandstein, Hinweis: zum Absaugen Bosch-Sauger GAS 25 oder GAS 50 Professional verwenden, passend zu Diamantbohrmaschinen aller Marken mit Anschluss 1 1/4 Zoll UNC

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 14.850
Segmenthöhe mm 11,5
Zentrierbohrer sonstige
Abmessung Länge (mm) 500
Abmessung Höhe (mm) 165
Abmessung Breite (mm) 180
Ausfuehrung Drehbohrkrone DIA-bestückt trocken
Aufnahmeschaft sonstige
Anzahl Segmente 8
Max. Bohrtiefe (mm) 400
Kronenkörperlänge (mm) 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen