Diamanttrockenbohrkrone 1 1/4" UNC Best for Universal 102 mm, 400 mm, 6, 11,5 mm

Artikelnummer: Z00514100
EAN: 3165140811118
Herstellernummer: 2608601408
Diamanttrockenbohrkrone 1 1/4" UNC Best for Universal 102 mm, 400 mm, 6, 11,5 mm
UVP: 221,54 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 120,42 € VE 1 Stück Netto 101,19 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrockenbohrkrone 1 1/4 Zoll UNC. Best for Universal. Durchmesser: 102 mm, Arbeitslänge: 400 mm, Anzahl Segmente: 6, Segmenthöhe: 11,5 mm. Universalsegment für Kalkstein, Ziegelstein und Sandstein. Hinweis: Zum Absaugen Bosch-Sauger GAS 25 oder GAS 50 Professional verwenden. Passend zu Diamantbohrmaschinen aller Marken mit Anschluss 1 1/4 Zoll UNC.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung Drehbohrkrone DIA-bestückt trocken
Aufnahmeschaft sonstige
Volumen 9.872 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 134 Millimeter
Segmenthöhe 11,5 Millimeter
Abmessung Länge 530 Millimeter
Anzahl Segmente 6
Product Type Zubehör
Max. Bohrtiefe 400 Millimeter
Abmessung Breite 139 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen