Diamanttrockenbohrkrone G 1/2", Best for Universal, 102 mm, 150 mm, 5, 7 mm

Artikelnummer: Z00190630
EAN: 3165140623902
Herstellernummer: 2608587327
Diamanttrockenbohrkrone G 1/2", Best for Universal, 102 mm, 150 mm, 5, 7 mm
UVP: 187,85 €   - Sie sparen 41%
Inkl. Steuern: 109,98 € VE 1 Stück Netto 92,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrockenbohrkrone G 1/2 Zoll, Best for Universal, Durchmesser: 102 mm, Arbeitslänge: 150 mm, Anzahl der Segmente: 5, Segmenthöhe: 7 mm, Universalsegment für Kalkstein, Ziegelstein und Sandstein, sehr hohe Schnittleistung und Lebensdauer in Mauerwerk, Hinweis: zum Absaugen Bosch-Sauger GAS 25 oder GAS 50 Professional verwenden

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 3.024
Segmenthöhe mm 7
Zentrierbohrer sonstige
Abmessung Länge (mm) 210
Abmessung Höhe (mm) 120
Abmessung Breite (mm) 120
Ausfuehrung Drehbohrkrone DIA-bestückt trocken
Aufnahmeschaft sonstige
Anzahl Segmente 5
Max. Bohrtiefe (mm) 150
Kronenkörperlänge (mm) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen