Diamanttrockenbohrkrone G 1/2", Best for Universal, 202 mm, 150 mm, 9, 7 mm

Artikelnummer: Z00190638
EAN: 3165140623988
Herstellernummer: 2608587335
Bosch
Diamanttrockenbohrkrone G 1/2", Best for Universal, 202 mm, 150 mm, 9, 7 mm
UVP: 423,58 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 246,15 € VE 1 Stück Netto 206,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrockenbohrkrone G 1/2 Zoll, Best for Universal, Durchmesser: 202 mm, Arbeitslänge: 150 mm, Anzahl der Segmente: 9, Segmenthöhe: 7 mm, Universalsegment für Kalkstein, Ziegelstein und Sandstein, sehr hohe Schnittleistung und Lebensdauer in Mauerwerk, Hinweis: zum Absaugen Bosch-Sauger GAS 25 oder GAS 50 Professional verwenden

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 9.482
Segmenthöhe mm 7
Zentrierbohrer sonstige
Abmessung Länge (mm) 215
Abmessung Höhe (mm) 210
Abmessung Breite (mm) 210
Ausfuehrung Drehbohrkrone DIA-bestückt trocken
Aufnahmeschaft sonstige
Anzahl Segmente 9
Max. Bohrtiefe (mm) 150
Kronenkörperlänge (mm) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen