Diamanttrockenbohrkrone G 1/2", Best for Universal, 22 mm, 350 mm, 3, 7 mm

Artikelnummer: Z00190616
EAN: 3165140623766
Herstellernummer: 2608587313
Diamanttrockenbohrkrone G 1/2", Best for Universal, 22 mm, 350 mm, 3, 7 mm
UVP: 93,57 €   - Sie sparen 41%
Inkl. Steuern: 55,64 € VE 1 Stück Netto 46,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Diamanttrockenbohrkrone G 1/2 Zoll, Best for Universal, Durchmesser: 22 mm, Arbeitslänge: 350 mm, Anzahl der Segmente: 3, Segmenthöhe: 7 mm, Universalsegment für Kalkstein, Ziegelstein und Sandstein, sehr hohe Schnittleistung und Lebensdauer in Mauerwerk, Hinweis: zum Absaugen Bosch-Sauger GAS 25 oder GAS 50 Professional verwenden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 60 Millimeter
Product Type Zubehör
Anzahl Segmente 3
Aufnahmeschaft sonstige
Ausführung Drehbohrkrone DIA-bestückt trocken
Abmessung Länge 430 Millimeter
Kronenkörperlänge 350 Millimeter
Abmessung Höhe 60 Millimeter
Volumen 1.548 Kubikdezimeter
Max. Bohrtiefe 350 Millimeter
Segmenthöhe 7 Millimeter
Zentrierbohrer sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen