Diamanttrockenbohrkrone G 1/2", Best for Universal, 28 mm, 350 mm, 3, 7 mm

Artikelnummer: Z00190617
EAN: 3165140623773
Herstellernummer: 2608587314
Diamanttrockenbohrkrone G 1/2", Best for Universal, 28 mm, 350 mm, 3, 7 mm
UVP: 95,69 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 59,90 € VE 1 Stück Netto 50,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrockenbohrkrone G 1/2 Zoll, Best for Universal, Durchmesser: 28 mm, Arbeitslänge: 350 mm, Anzahl der Segmente: 3, Segmenthöhe: 7 mm, Universalsegment für Kalkstein, Ziegelstein und Sandstein, sehr hohe Schnittleistung und Lebensdauer in Mauerwerk, Hinweis: zum Absaugen Bosch-Sauger GAS 25 oder GAS 50 Professional verwenden

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.548
Segmenthöhe mm 7
Zentrierbohrer sonstige
Abmessung Länge (mm) 430
Abmessung Höhe (mm) 60
Abmessung Breite (mm) 60
Ausfuehrung Drehbohrkrone DIA-bestückt trocken
Aufnahmeschaft sonstige
Anzahl Segmente 3
Max. Bohrtiefe (mm) 350
Kronenkörperlänge (mm) 350
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen