Diamanttrockenbohrkrone G 1/2", Best for Universal, 32 mm, 350 mm, 3, 7 mm

Artikelnummer: Z00190618
EAN: 3165140623780
Herstellernummer: 2608587315
Diamanttrockenbohrkrone G 1/2", Best for Universal, 32 mm, 350 mm, 3, 7 mm
UVP: 99,57 €   - Sie sparen 41%
Inkl. Steuern: 59,00 € VE 1 Stück Netto 49,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrockenbohrkrone G 1/2 Zoll, Best for Universal, Durchmesser: 32 mm, Arbeitslänge: 350 mm, Anzahl der Segmente: 3, Segmenthöhe: 7 mm, Universalsegment für Kalkstein, Ziegelstein und Sandstein, sehr hohe Schnittleistung und Lebensdauer in Mauerwerk, Hinweis: zum Absaugen Bosch-Sauger GAS 25 oder GAS 50 Professional verwenden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Segmenthöhe 7 Millimeter
Zentrierbohrer sonstige
Abmessung Höhe 60 Millimeter
Abmessung Länge 430 Millimeter
Ausführung Drehbohrkrone DIA-bestückt trocken
Anzahl Segmente 3
Max. Bohrtiefe 350 Millimeter
Aufnahmeschaft sonstige
Product Type Zubehör
Abmessung Breite 60 Millimeter
Kronenkörperlänge 350 Millimeter
Volumen 1.548 Kubikdezimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen