Bosch Diamanttrockenbohrkrone G 1/2", Standard for Universal, 52 mm, 150 mm, 4, 7 mm

Artikelnummer: Z00190642
EAN: 3165140624022
Herstellernummer: 2608587339
Bosch Diamanttrockenbohrkrone G 1/2", Standard for Universal, 52 mm, 150 mm, 4, 7 mm
UVP: 66,19 €   - Sie sparen 48%
Inkl. Steuern: 34,58 € VE 1 Stück Netto 29,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrockenbohrkrone G 1/2 Zoll, Standard for Universal, Durchmesser: 52 mm, Arbeitslänge: 150 mm, Anzahl der Segmente: 4, Segmenthöhe: 7 mm, Universalsegment für Kalkstein, Ziegelstein und Sandstein, hohe Schnittleistung und Lebensdauer in Mauerwerk

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Max. Bohrtiefe 150 Millimeter
Abmessung Länge 210 Millimeter
Segmenthöhe 7 Millimeter
Anzahl Segmente 4
Product Type Zubehör
Zentrierbohrer sonstige
Volumen 0.756 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 60 Millimeter
Abmessung Breite 60 Millimeter
Ausführung Drehbohrkrone DIA-bestückt trocken
Kronenkörperlänge 150 Millimeter
Aufnahmeschaft sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen