Bosch Diamanttrockenbohrkrone G 1/2", Standard for Universal, 65 mm, 150 mm, 4, 7 mm

Artikelnummer: Z00190643
EAN: 3165140624039
Herstellernummer: 2 608 587 340
Bosch Diamanttrockenbohrkrone G 1/2", Standard for Universal, 65 mm, 150 mm, 4, 7 mm
UVP: 83,13 €   - Sie sparen 56%
Brutto Set-Preis 36,91 € Netto 31,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrockenbohrkrone G 1/2 Zoll, Standard for Universal, Durchmesser: 65 mm, Arbeitslänge: 150 mm, Anzahl der Segmente: 4, Segmenthöhe: 7 mm, Universalsegment für Kalkstein, Ziegelstein und Sandstein, hohe Schnittleistung und Lebensdauer in Mauerwerk

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nettogewicht 0.600 Kilogramm
Volumen 1.344 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 80 Millimeter
Abmessung Länge 210 Millimeter
Durchmesser mm 65 Millimeter
Durchmesser 65
Kronenkörperlänge 150
Produkttext, ZB grau Diamanttrockenbohrkrone G 1/2"
Zentrierbohrer sonstige
Bruttogewicht 0.720 Kilogramm
Sechskantschaft SW -
Ausführung Drehbohrkrone DIA-bestückt trocken
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Arbeitslänge mm 150 Millimeter
Spezifikation 65 mm, 150 mm, 4 Segmente, 7 mm
Anzahl Segmente 4
Spartenbezeichnung 74
Abmessung Höhe 80 Millimeter
SOL Date 01.05.2012
Segmenthöhe mm 7.0
Aufnahmeschaft sonstige
Max. Bohrtiefe 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]