- 42%

Bosch Diamanttrockenbohrkrone G 1/2", Standard for Universal, 127 mm, 150 mm, 6, 7 mm

Artikelnummer:  
Z00190646
EAN:  
3165140624060
Herstellernummer:  
2 608 587 343
Marke: 
Bosch
Bosch
UVP 107,11 €
61,99 €

Netto 52,09 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Durchmesser mm 127 Millimeter
SOL Date 01.05.2012
Abmessung Länge 210 Millimeter
Aufnahmeschaft sonstige
Spezifikation 127 mm, 150 mm, 6 Segmente, 7 mm
Max. Bohrtiefe 150
Abmessung Breite 150 Millimeter
Segmenthöhe mm 7.0
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Sechskantschaft SW -
Anzahl Segmente 6
Spartenbezeichnung 74
Abmessung Höhe 150 Millimeter
Produkttext, ZB grau Diamanttrockenbohrkrone G 1/2"
Bruttogewicht 1.835 Kilogramm
Nettogewicht 0.900 Kilogramm
Arbeitslänge mm 150 Millimeter
Volumen 4.725 Kubikdezimeter
Kronenkörperlänge 150
Durchmesser 127
Zentrierbohrer sonstige
Ausführung Drehbohrkrone DIA-bestückt trocken
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Diamanttrockenbohrkrone G 1/2 Zoll, Standard for Universal, Durchmesser: 127 mm, Arbeitslänge: 150 mm, Anzahl der Segmente: 6, Segmenthöhe: 7 mm, Universalsegment für Kalkstein, Ziegelstein und Sandstein, hohe Schnittleistung und Lebensdauer in Mauerwerk
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben