Diamanttrockenbohrkronen-Set G 1/2", 5-teilig, 38/52/65/117/127 mm, 150 mm, 7 mm

Artikelnummer: Z00191021
EAN: 3165140625081
Herstellernummer: 2608587007
Diamanttrockenbohrkronen-Set G 1/2", 5-teilig, 38/52/65/117/127 mm, 150 mm, 7 mm
UVP: 384,30 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 223,33 € VE 5 Stück Netto 187,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrockenbohrkronen-Set G 1/2 Zoll, Professional for Universal, 5-teilig, Durchmesser: 38 / 52 / 65 / 117 / 127 mm, Arbeitslänge: 150 mm, Segmenthöhe: 7 mm, inklusive: 1 x Austreiber, 1 x Adapter 6-Kant - G 1/2 Zoll, 1 x Adapter SDS-plus - G 1/2 Zoll, 1 x Verlängerung 6-Kant - G 1/2 Zoll (240 mm), 1 x Verlängerung SDS-plus - G 1/2 Zoll (240 mm), 1 x Zentrierbohrer 200 mm, Universalsegment für Kalkstein, Ziegelstein und Sandstein, hohe Schnittleistung und Lebensdauer in Mauerwerk

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 49.247
Segmenthöhe mm 7
Zentrierbohrer sonstige
Abmessung Länge (mm) 605
Abmessung Höhe (mm) 220
Abmessung Breite (mm) 370
Ausfuehrung Drehbohrkrone DIA-bestückt trocken
Aufnahmeschaft sonstige
Anzahl Segmente 4
Max. Bohrtiefe (mm) 150
Kronenkörperlänge (mm) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen